Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere (84% PVC/16% PU), antivento e impermeabile, traspirante, 350g/m²
Dettagli
Regolabile con coulisse in vita
Bretelle regolabili con elastico
Funzionalità
Antivento e impermeabile con cuciture saldate
Finitura
Fondo gamba regolabile con bottoni
Descrizione:
- Pantalone BIB in alta visibilità per chi ha incarichi di lavoro che richiedono l'estrema resistenza all'usura di un abbigliamento antipioggia
- I pantaloni sono antivento e impermeabili con cuciture saldate
- Buona vestibilità con vita regolabile con bottoni, bretelle regolabili con elastico e fondo gamba regolabile con bottoni
- Certificato secondo EN 343, Indumenti di protezione contro le intemperie e EN 471 / EN ISO 20471, Classe 2, Indumenti di protezione ad alta visibilità
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z