Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, spalmato in PU, antivento e impermeabile, traspirante, 185g/m²
Dettagli
Regolabile con coulisse in vita, Elastico in vita
Funzionalità
Vento e impermeabile con cuciture saldate
Finitura
Fondo gamba regolabile con bottoni
Reflex
Nastro riflettente largo 65 mm
Descrizione:
- Pantalone antipioggia in alta visibilità per chi ha incarichi di lavoro che richiedono un abbigliamento antipioggia leggero e scorrevole
- Il pantalone è antivento e impermeabile con cuciture saldate
- Buona vestibilità con elastico e coulisse in vita e bordo inferiore regolabile con bottoni a pressione
- Certificato secondo EN 343, Indumenti di protezione contro le intemperie e EN ISO 20471, Classe 2, Indumenti di protezione ad alta visibilità
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z