Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Sistema modulare: Tubolare e profilato di acciaio saldato verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016, struttura a vite. 5 telai a piani con pannelli in materiale derivato dal legno, bordo alto 13 mm. Ripiani imbullonabili in modo variabile, intervallo 100 mm, inclinazione per installazione inclinata 15° o 30°. Portata per piano di carico 60 kg. 4 ruote girevoli, gomme in TPE, mozzi con cuscinetto a sfere a gola profonda. 2 con freni, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Gomme: TPE
Nota:
secondo EN 1757-3