Maschio a macchina HSS-E 3/8-18

Codice art.: 138110 3/8-18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: NPT
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma filettatura: ANSI B 1.20.1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto 3/8-18 NPT
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura NPT
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 374
Norma filettatura ANSI B 1.20.1
Forma dell’imbocco C
Rapporto di conicità 1:16
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro Foro cieco; Foro passante
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,411 mm
Filetti per pollice 18
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Quadro del codolo □ 9 mm
⌀ Preforo A 9/16 pollici
⌀ Preforo B 14,1 mm
⌀ Asta di riscontro Dmax + 0,05 14,8 mm
Profondità minima del preforo 17,6 mm
⌀ Filettatura 17,055 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 5
Colore collarino blu
Numero taglienti Z 5
Profondità filettatura 29 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 138110 3/8-18
EAN / GTIN 4045197533678
Codice del produttore 138110 3/8-18

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
13
Alluminio (a truciolo corto)
N
18
Acciaio < 500 N/mm²
P
17
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Acciaio < 900 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
5
GG(G)
K
14
CuZn
N
16
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Uno speciale rivestimento TiAlN per durate ottimali. Il filetto guida esposto permette di ottenere una coppia ridotta e una migliore distribuzione del lubrificante. Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).

Uso:

Per filettatura gas conica (NPT), a norma ANSI B1.20.1, per filettatura con sigillante. Per il preforo rispettare la profondità minima indicata (vedi tabella).

Raccomandazioni:

⌀ Preforo A:
preforare in modo cilindrico senza usare un alesatore.
⌀ Preforo B:

preforare in modo cilindrico e quindi alesare a 1:16 (vedere n. art. 162650). Fatto questo, mediante tampone di riscontro con Dmax. (vedi tabella) è possibile controllare il diametro del foro conico sul lato planare. La preparazione del preforo secondo la variante B offre l'opzione di processo più sicura per la filettatura.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Maschio a macchina HSS-E 3/8-18

Maschio a macchina HSS-E 3/8-18

su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
170,56 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
108,68 €
90,40 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 5 5
Rivestimento TiAlN non rivestito
Passo della filettatura 1,411 1,411
Passaggio interno per LR no no
Codolo Codolo cilindrico con h9 Codolo cilindrico con h9
Direzione di taglio destro destro
Materiale da taglio HSS E HSS E

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    NPT Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello