Maschio a macchina GARANT Master Tap HSSE-PM 1/16-27

Codice art.: 138105 1/16-27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

NPT Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: NPT
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: ANSI B 1.20.1
  • Norma filettatura: ANSI B 1.20.1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto 1/16-27 NPT
    Rivestimento AlTiX
    Tipo di filettatura NPT
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E PM
    Norma ANSI B 1.20.1
    Norma filettatura ANSI B 1.20.1
    Forma dell’imbocco C
    Rapporto di conicità 1:16
    Angolo dell’elica 40 grado
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro Foro cieco; Foro passante
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 0,941 mm
    Filetti per pollice 27
    Lunghezza complessiva L 90 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Quadro del codolo □ 4,9 mm
    ⌀ Preforo A 6,15 mm
    ⌀ Preforo B 5,95 mm
    ⌀ Asta di riscontro Dmax + 0,05 6,39 mm
    Profondità minima del preforo 12 mm
    ⌀ Filettatura 7,895 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino verde
    Numero taglienti Z 3
    Profondità filettatura 15,8 mm
    Serie Master Tap
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 138105 1/16-27
    EAN / GTIN 4045197984371
    Codice del produttore 138105 1/16-27

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    30
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    35
    Alluminio > 10% Si
    N
    20
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    25
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Maschio a filettare universale progettato per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali con un’elevata sicurezza dei processi.
    • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
    • Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.
    • Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli.

    Uso:

    Per filettatura gas conica (NPT), a norma ANSI B1.20.1, per filettatura a tenuta. Per il preforo rispettare la profondità minima indicata (vedi tabella).

    Raccomandazioni:

    ⌀ Preforo A:
    preforare in modo cilindrico senza usare un alesatore.
    ⌀ Preforo B:

    preforare in modo cilindrico e quindi alesare a 1:16 (vedere n. art. 162650). Fatto questo, mediante tampone di riscontro con Dmax. (vedi tabella) è possibile controllare il diametro del foro conico sul lato planare. La preparazione del preforo secondo la variante B offre l'opzione di processo più sicura per la filettatura.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello