{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 1-11,5 NPT | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | NPT | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | ANSI B 1.20.1 | |
Norma filettatura | ANSI B 1.20.1 | |
Forma dell’imbocco | C | |
Rapporto di conicità | 1:16 | |
Angolo dell’elica | 15 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco; Foro passante | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 2,209 mm | |
Filetti per pollice | 11,5 | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Quadro del codolo □ | 20 mm | |
⌀ Preforo A | 29 mm | |
⌀ Preforo B | 28,6 mm | |
⌀ Asta di riscontro Dmax + 0,05 | 29,69 mm | |
Profondità minima del preforo | 27,4 mm | |
⌀ Filettatura | 33,228 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | rosso | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Profondità filettatura | 64,18 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 138100 1-11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197080462 | |
Codice del produttore | 138100 1-11,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Maschio a macchina HSSE-PM, TiAlN, NPT: 1-11,5
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
602,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
504,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
483,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
278,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma dell’imbocco | C | C | C | C |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
Filetti per pollice | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Tipo di filettatura | NPT | NPT | NPT | NPT |
Profondità minima del preforo | 27,4 mm | 27,4 mm | 27,4 mm | 27,4 mm |
Quadro del codolo □ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Profondità filettatura | 64,18 mm | 58 mm | 58 mm | 64,18 mm |