{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 9/16-18 UNF | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UNF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 20 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,411 mm | |
Filetti per pollice | 18 | |
⌀ Filettatura | 14,29 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 11 mm | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | |
⌀ Preforo | 12,9 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 28,58 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 138000 9/16-18 | |
EAN / GTIN | 4045197080363 | |
Codice del produttore | 138000 9/16-18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina 9/16-18
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
85,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino
72,66 €
23,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
64,26 €
61,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Filetti per pollice | 18 | 18 | 18 |
Tipo di filettatura | UNF | UNF | UNF |
Misura del filetto | 9/16-18 UNF | 9/16-18 UNF | 9/16-18 UNF |
Passo della filettatura | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 2,5×D in caso di foro cieco |
⌀ Codolo Ds | 11 | 11 | 11 |