{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pro Tap | |
Misura del filetto | 3/4-10 UNC | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 376 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 2,54 mm | |
Filetti per pollice | 10 | |
⌀ Filettatura | 19,05 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Quadro del codolo □ | 11 mm | |
⌀ Preforo | 16,5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 47,63 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 137910 3/4-10 | |
EAN / GTIN | 4062406374884 | |
Codice del produttore | 137910 3/4-10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschio a macchina HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 3/4-10
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
90,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
96,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
117,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
117,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
113,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
85,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
⌀ Filettatura | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm |
Passo della filettatura | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Direzione di taglio | destro | destro | destro | destro | destro | destro |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |