{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 6-32 UNC | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 15 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,794 mm | |
Filetti per pollice | 32 | |
⌀ Filettatura | 3,51 mm | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Quadro del codolo □ | 3 mm | |
⌀ Preforo | 2,85 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 7,02 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 137862 6-32 | |
EAN / GTIN | 4045197594884 | |
Codice del produttore | 137862 6-32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Maschio a macchina 6-32
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
22,47 €
13,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino
27,87 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
16,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | 3 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiN |
Colore collarino | senza | senza | verde |
⌀ Filettatura | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
Direzione di taglio | destro | destro | destro |
Angolo dell’elica | 15 | 20 | 40 |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare |