Maschio a macchina GARANT Master Tap HSS-E-PM Forma E G1

Codice art.: 137808 G1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Forma dell’imbocco: E

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Tap
Misura del filetto G1
Rivestimento AlTiX
Tipo di filettatura G
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 5156
Forma dell’imbocco E
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 2,309 mm
Filetti per pollice 11
⌀ Filettatura 33,25 mm
Lunghezza complessiva L 160 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
Quadro del codolo □ 20 mm
⌀ Preforo 30,75 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 83,125 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 137808 G1
EAN / GTIN 4062406719142

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
30
Alluminio (a truciolo corto)
N
35
Alluminio > 10% Si
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
30
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma E (imbocco a 1,5 - 2 spire).
Maschio a filettare universale GARANT Master Tap progettato per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali con un’elevata sicurezza dei processi.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
  • Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.
  • Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli.

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Download & documenti

Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    G Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello