{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Tap | |
Misura del filetto | G1 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma dell’imbocco | E | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo della filettatura | 2,309 mm | |
Filetti per pollice | 11 | |
⌀ Filettatura | 33,25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Quadro del codolo □ | 20 mm | |
⌀ Preforo | 30,75 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | blu | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Profondità filettatura | 83,125 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 137752 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406210359 | |
Codice del produttore | 137752 G1 |