Esecuzione:
- Acciaio inossidabile
- Classe di protezione IP67
- Display LCD da 7,5 mm
- Standard di fabbrica
- Perno di misurazione Ø 2 mm
Descrizione:
Calibro digitale per piccole profondità IP67 in acciaio inossidabile, Abl. 0,01 mm / .0005 pollici, display LCD 7,5 mm, elettronica QuickStart, funzione QuickLock, impostazione dello zero in qualsiasi punto, commutazione mm/pollici. Uscita dati variabile (RS 232 + Digimatic + UBS), funzione PRESET
Proprietà:
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Classe IP: IP 67
- Lettura: 0,01 mm
- Campo di misura (mm): 0 - 25
- Limite di errore (mm): 0,02 mm
- Limite di errore (µm): 20 µm
- Altezza cifre: 7,5 mm
- Lunghezza ponte di misurazione: 48 mm
Norma:
Factory standard