{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Tap | |
Misura del filetto | G1/4 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 5156 | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,337 mm | |
Filetti per pollice | 19 | |
⌀ Filettatura | 13,16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 11 mm | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | |
⌀ Preforo | 11,8 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | rosso | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 32,9 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 137425 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406237448 | |
Codice del produttore | 137425 G1/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina GARANT Master Tap SteelHT HSSE-PM Forma C G1/4
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino
86,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
344 pezzi in magazzino
85,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino
94,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
227 pezzi in magazzino
46,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
⌀ Filettatura | 13,16 mm | 13,16 mm | 13,16 mm | 13,16 mm |
Normativa | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Quadro del codolo □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Materiale da taglio | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Profondità filettatura | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | fino a 2,5×D in caso di foro cieco |