Pinze a catena a doppia azione 60 -114mm

Codice art.: 136A.2
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 136A.2
EAN / GTIN 3148516677297
Codice del produttore 136A.2
Numero-L L60130 537

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Catena e corpo in acciaio, temprato
  • Stringere e allentare senza girare grazie alla doppia dentellatura

Proprietà:

  • A [″]: 2 - 4'
  • A [mm]: 60 - 114
  • B [mm]: 20
  • C [mm]: 7
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 460 - 18.5'
  • [kg]: 1.040

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello