Carrellino portafusti

Codice art.: 13650
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Carrello per fusti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 13650
    EAN / GTIN 4017976913650
    Codice del produttore 13650
    Numero-L L90080 701

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    Carrellino per il trasporto verticale di fusti in lamiera di acciaio da 200 litri. Croce in tubo quadrato saldata con bordi di scivolamento, verniciata a polvere, blu RAL 5007. 4 ruote girevoli, 2 con freno. Ruote in poliammide, mozzi con cuscinetti a strisciamento.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 250
    Altezza totale (mm): 159
    Gomme: Poliammide
    Dimensione ruota (mm): 80 x 35

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello