Maschio a macchina filettatura sinistra HSS-E 6H M16

Codice art.: 136180 M16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M-LH Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M16 LH
    Rivestimento vaporizzato
    Tipo di filettatura M-LH
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 376
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2 6H
    Forma dell’imbocco C
    Angolo dell’elica 40 grado
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco
    Direzione di taglio sinistro
    Passo della filettatura 2 mm
    Lunghezza complessiva L 110 mm
    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Quadro del codolo □ 9 mm
    ⌀ Preforo 14 mm
    ⌀ Filettatura 16 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino verde
    Numero taglienti Z 3
    Profondità filettatura 48 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 136180 M16
    EAN / GTIN 4045197078469
    Codice del produttore 136180 M16

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    13
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    15
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    15
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    15
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tagliente sinistro. Con elica a sinistra robusta, per asportazione dei trucioli ottimale.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello