Maschio a macchina GARANT Master Tap HSS-E-PM extralungo Forma C 6HX DIN 376 M4

Codice art.: 136168 M4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: Norma interna
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M4
    Rivestimento AlTiX
    Tipo di filettatura M
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E PM
    Norma Norma interna
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
    Angolo dell’elica 40 grado
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 0,7 mm
    Lunghezza complessiva L 125 mm
    ⌀ Codolo Ds 2,8 mm
    Quadro del codolo □ 2,1 mm
    ⌀ Preforo 3,3 mm
    ⌀ Filettatura 4 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino verde
    Serie Master Tap
    Numero taglienti Z 3
    Profondità filettatura 10 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 136168 M4
    EAN / GTIN 4062406710989
    Codice del produttore 136168 M4

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    24
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    28
    Alluminio > 10% Si
    N
    16
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    24
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    24
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    20
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    INOX > 900 N/mm²
    M
    6
    GG(G)
    K
    16
    CuZn
    N
    16
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Maschio universale progettato per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali con un’elevata sicurezza dei processi.
    • In HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
    • Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.
    • Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli.

    Con codolo extralungo.
    Tutte le dimensioni con codolo a norma DIN 376 (= ⌀ codolo rastremato). Pertanto adatto a profondità d’impiego maggiori.

    Vantaggi:

    Particolarmente adatti per la filettatura in punti di difficile accesso.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello