Maschio a macchina GARANT Master Tap HSS-E-PM Forma C 7GX, AlTiX, M: M12

Codice art.: 136162 M12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: DIN 376
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M12
Rivestimento AlTiX
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa DIN 376
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza 7GX
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,75 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 9 mm
Quadro del codolo □ 7 mm
⌀ Preforo 10,2 mm
⌀ Filettatura 12 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Serie Master Tap
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 30 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 136162 M12
EAN / GTIN 4062406715489
Codice del produttore 136162 M12

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
30
Alluminio (a truciolo corto)
N
35
Alluminio > 10% Si
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
30
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio universale progettato per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali con un’elevata sicurezza dei processi.
  • In HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
  • Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.
  • Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli.

Classe di tolleranza: 7GX

Uso:

Per pezzi trattati con uno strato galvanico protettivo oppure soggetti a deformazione da tempra.

Raccomandazioni:

Consigliamo di praticare il preforo con ⌀ più grande intorno al sovrametallo di tolleranza.

Download & documenti

Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello