Carrellino portafusti

Codice art.: 13610
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Carrello per fusti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 13610
    EAN / GTIN 4017976136103
    Codice del produttore 13610
    Numero-L L90080 128

    Descrizione

    Esecuzione:

    smantellato

    Descrizione:

    Per il trasporto verticale di fusti in lamiera di acciaio da 200 litri. Struttura in acciaio saldato, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Vasca in lamiera di acciaio, saldata a tenuta di olio. Ø interno 630 mm. Bordo alto 80 mm. Con barra di spinta tubolare imbullonata con 2 occhielli e 1 cinghia di fissaggio. 4 ruote girevoli, 2 con freno, ruote in poliammide, mozzi con cuscinetti a strisciamento.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 250
    Altezza totale (mm): 894
    Gomme: Poliammide
    Dimensione ruota (mm): 80 x 35

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello