Carrellino portafusti

Codice art.: 1361
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Carrello per fusti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1361
EAN / GTIN 4017976013619
Codice del produttore 1361
Numero-L L90080 250

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Per il trasporto verticale di fusti in lamiera di acciaio da 200 litri. Struttura in acciaio saldato, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Vasca in lamiera di acciaio, saldata a tenuta di olio. Ø interno 630 mm. Bordo alto 80 mm. 4 ruote girevoli, 2 con freno, ruote in poliammide, mozzi con cuscinetti a strisciamento.

Proprietà:

Portata totale (kg): 250
Altezza totale (mm): 179
Gomme: Poliammide
Dimensione ruota (mm): 80 x 35

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello