Carrellino portafusti

Codice art.: 13600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Carrello per fusti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 13600
EAN / GTIN 4017976136004
Codice del produttore 13600
Numero-L L90080 278

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Carrellino per il trasporto verticale di fusti in lamiera di acciaio da 60 o 200 litri. Struttura in acciaio piatto saldato, verniciato a polvere blu brillante RAL 5007, puntoni a croce angolati verso il basso Ø 420 mm per fusti da 60 litri, anello esterno Ø interno 610 mm per fusti da 200 litri. Con barra di spinta tubolare imbullonata con 2 occhielli e 1 cinghia di fissaggio. 4 ruote girevoli, 2 con freno, ruote in poliammide, mozzi con cuscinetti a strisciamento.

Proprietà:

Portata totale (kg): 250
Altezza totale (mm): 914
Gomme: Poliammide
Dimensione ruota (mm): 80 x 35

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello