Carrellino per cassette Euro

Codice art.: 13580
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Carrellino per cassette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 13580
EAN / GTIN 4017976213583
Codice del produttore 13580
Numero-L L90080 190

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Struttura in acciaio angolare, saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. 4 ruote girevoli con gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. 2 con freni, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Adatto per cassette Euro 600 x 400 mm.

Proprietà:

Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 605
Larghezza superficie utile (mm): 408
Altezza della superficie di carico (mm): 182
Lunghezza totale (mm): 611
Larghezza totale (mm): 414
Altezza totale (mm): 209
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello