Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX HSSE-PM LR / Forma C 6HX M12

Codice art.: 135734 M12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M12
    Rivestimento TiAlN
    Tipo di filettatura M
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E PM
    Norma DIN 376
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
    Forma dell’imbocco C
    Angolo dell’elica 45 grado
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR
    Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 1,75 mm
    Lunghezza complessiva L 110 mm
    ⌀ Codolo Ds 9 mm
    Quadro del codolo □ 7 mm
    ⌀ Preforo 10,2 mm
    ⌀ Filettatura 12 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
    Numero di scanalature per i trucioli 4
    Colore collarino blu
    Serie Master Tap
    Numero taglienti Z 4
    Profondità filettatura 30 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 135734 M12
    EAN / GTIN 4062406081515
    Codice del produttore 135734 M12

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    28
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    23
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    23
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo su acciai inossidabili e resistenti agli acidi nonché su acciai tipo Duplex.
    L'elica a 45° delle scanalature favorisce la formazione del truciolo, in particolare negli acciai duttili austenitici al CrNi.
    • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura
    • Rivestimento multistrato TiAlN di ultimissima generazione
    • Geometria delle scanalature parametrizzata per una formazione del truciolo e una resistenza alla torsione ottimali

    Con passaggio interno di lubrorefrigerante.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello