Carrello a piani

Codice art.: 135610
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 135610
EAN / GTIN 4017976735610
Codice del produttore 135610
Numero-L L90080 790

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

2 piattaforme in pannelli di materiale derivato dal legno, disposti in telaio in acciaio angolare, bordo alto 15 mm. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Distanza libera tra i ripiani 500 mm, altezza totale 970 mm. Portata superficie di carico superiore 80 kg. 4 ruote girevoli con gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. 2 con freni, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Adatto per cassette Euro 600 x 400 mm. Consegnato smontato.

Proprietà:

Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 605
Larghezza superficie utile (mm): 408
Altezza ripiani (mm): 194, 724
Portata ripiano (kg): 80
Lunghezza totale (mm): 714
Larghezza totale (mm): 480
Altezza totale (mm): 970
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello