Carrello a piani

Codice art.: 135500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 135500
EAN / GTIN 4017976135502
Codice del produttore 135500
Numero-L L90080 1225

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Con 2 piattaforme e barra di spinta tubolare. Entrambe i telai con ripiani in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. Ripiani a filo con il bordo superiore del telaio. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Distanza libera tra i ripiani 400 mm, altezza totale 970 mm. Portata superficie di carico superiore 100 kg. 4 ruote girevoli con gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. 2 con freni, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Adatto per cassette Euro 600 x 400 mm. Consegnato smontato.

Proprietà:

Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 605
Larghezza superficie utile (mm): 408
Altezza ripiani (mm): 209, 638
Portata ripiano (kg): 100
Lunghezza totale (mm): 747
Larghezza totale (mm): 414
Altezza totale (mm): 970
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello