Carrello a piani

Codice art.: 13540
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 13540
EAN / GTIN 4017976213545
Codice del produttore 13540
Numero-L L90080 129

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Con 2 piattaforme. Entrambi i telai con ripiani in materiale derivato dal legno, decorazione superficie in faggio, bordo alto 15 mm. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Distanza libera tra i ripiani 400 mm, altezza totale 639 mm. Portata superficie di carico superiore 100 kg. 4 ruote girevoli con gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. 2 con freni, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Adatto per cassette Euro 600 x 400 mm. Consegnato smontato.

Proprietà:

Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 605
Larghezza superficie utile (mm): 408
Altezza ripiani (mm): 194, 623
Portata ripiano (kg): 100
Lunghezza totale (mm): 677
Larghezza totale (mm): 414
Altezza totale (mm): 638
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello