Esecuzione:
- Acciaio inossidabile
- Display LCD da 7,5 mm
- Standard di fabbrica
- Vite di bloccaggio
Descrizione:
Calibro a scanalatura interna, digitale, DIGI-MET, in acciaio inossidabile, con vite di bloccaggio. Funzioni elettroniche: Interruttore on/off, elettronica QuickStart, funzione QuickLock, impostazione dello zero possibile in qualsiasi punto. Commutazione mm/pollici, display LCD da 7,5 mm. Uscita dati variabile, funzione PRESERT (preselezione del valore di misura) lettura 0,01mm e .0005 pollici. Imballaggio: scatola di cartone
Proprietà:
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Lettura: 0,01 mm
- Campo di misura (mm): 20 - 160
- Limite di errore (mm): 0,06 mm
- Limite di errore (µm): 60 µm
- Altezza cifre: 8,5 mm
- Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 40 mm
Norma:
Factory standard