Lame di ricambio LAMA INDUSTRIALE 13510, 250 pz

Codice art.: 13510.39
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
    Codice articolo 13510.39
    EAN / GTIN 4002632803659
    Codice del produttore 13510.39

    Descrizione

    Descrizione:

    LA LAMA INDUSTRIALE NR. 13510 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio inossidabile. È molto affilato e ha due lame utilizzabili in successione per un tempo di funzionamento particolarmente lungo. La lama è lunga 43 mm, larga 22 mm e spessa 0,10 mm.

    LA LAMA INDUSTRIALE NR. 13510 è disponibile con il numero d'ordine 13510,39 in carta da 250 pezzi. disponibile.
      Taglia:
      Smerigliatura standard
    • Sfaccettature della lama:
      caratteristiche della lama a 1 piega

      :
      lama utilizzabile a 4 vie
    • Materiale di base:
      Acciaio inossidabile

    Proprietà:

    • Lama industriale forma lama, forma speciale
    • Numero di perforazioni per lama: lama a 3 fori
    • Materiale di base: Acciaio inossidabile
    • Lama in acciaio inox: Sì
    • Molatura della lama: Smerigliatura standard
    • Sfaccettature della lama: 1 x
    • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
    • Numero di taglienti: 2
    • Taglienti: 4 volte utilizzabile

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello