Giraviti per viti con intaglio, stelo e impugnatura corti

Codice art.: 135.7-40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 135.7-40
EAN / GTIN 7610733000548
Codice del produttore PB 135.7-40
Numero-L L60060 1694

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti Classic Stubby
  • per viti con intaglio
  • impugnatura e lama corta, ideale per spazi ristretti
  • parallel tip, optimum transmisson of force, no cam-out
  • superficie antiscivolo, coppie elevate
  • materiale di alta qualità, resistente all'olio e alla benzina
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza

Proprietà:

  • Cacciavite a lunghezza intera: 95 mm
  • Diametro: 8 mm
  • Larghezza della lama: 13 mm
  • Lunghezza lama: 40 mm
  • Per viti metalliche M: 8 mm
  • Profilo: per viti con intaglio
  • Spessore della lama: 2 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello