Calibro universale digitale IP65 ss senza coltello po 300x90mm

Codice art.: 1348722
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 1348722
EAN / GTIN 4029713019570
Codice del produttore 1348722
Numero-L L40510 1363

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Standard di fabbrica
  • Display LCD da 10 o 12,5 mm
  • Vite di bloccaggio
  • Per misurazioni interne ed esterne
  • Adattabile singolarmente per attività problematiche tramite inserti di misurazione con filettatura M 2,5 (opzionale vedere pagine 132 - 134)

Descrizione:

Pinza universale DIGI-MET inox, senza punte, 300 x 90mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Classe IP: IP 65
  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 300
  • Limite di errore (mm): 0,06 mm
  • Limite di errore (µm): 60 µm
  • Altezza cifre: 8,5 mm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 90 mm

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello