Esiste un’alternativa per questo articolo:

Maschio a macchina extralungo HSS-E-PM M5

Codice art.: 134655 M5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
  • Angolo di filetto: 60
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Forma dell’imbocco: C
  • Angolo dell’elica: 40
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M5
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma Norma interna
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,8 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
⌀ Codolo Ds 3,5 mm
Quadro del codolo □ 2,7 mm
⌀ Preforo 4,2 mm
⌀ Filettatura 5 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino giallo
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 15 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 134655 M5
EAN / GTIN 4045197705143

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
28
Alluminio (a truciolo corto)
N
28
Alluminio > 10% Si
N
23
Acciaio < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo ultralungo.
Speciale rivestimento TiAIN, ottimo per leghe di alluminio.
Tutte le dimensioni: codolo a norma DIN 376 (= ⌀ codolo rastremato), pertanto particolarmente adatto all’impiego in grandi profondità.

Vantaggi:

Particolarmente adatti per la filettatura in punti di difficile accesso.

Uso:

Per materiali con resistenza max. alla trazione di 450 N/mm2.
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello