{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M4 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 15-20 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 45 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,5 mm | |
Quadro del codolo □ | 3,4 mm | |
⌀ Preforo | 3,3 mm | |
⌀ Filettatura | 4 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 8 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 134650 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197075697 | |
Codice del produttore | 134650 M4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Maschio a macchina esecuzione corta M4
su richiesta
Disponibile a magazzino
557 pezzi in magazzino
12,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
350 pezzi in magazzino
34,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.968 pezzi in magazzino
10,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
⌀ Filettatura | 4 | 4 | 4 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Preforo | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Direzione di taglio | destro | destro | destro |
Angolo dell’elica | 15-20 | 40 | 40 |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 3×D in caso di foro cieco | fino a 2,5×D in caso di foro cieco |