Calibro digitale da officina IP65 senza punte 800x150mm

Codice art.: 1342532
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 1342532
    EAN / GTIN 4029713019518
    Codice del produttore 1342532

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Acciaio inossidabile
    • Sistema di misurazione induttivo, classe di protezione IP65
    • ISO 13385
    • Display LCD:
    • 10 mm con campo di misura 300 mm;
    • 12,5 mm dall'intervallo di misurazione 500 mm
    • Vite di bloccaggio

    Descrizione:

    Calibro digitale da officina IP 65 in acciaio inossidabile senza punte di lama. Precisione secondo DIN 862. Con vite di bloccaggio. Lettura 0.01mm /.0005 pollici, display LCD da 12.5 mm. Impostazione dello zero in qualsiasi punto. Elettronica QuickStart, funzione QuickLock, funzione PRESET, cambio mm/pollici. Uscita dati variabile (RS 232 + Digimatic + USB), blocco di misura per misurazioni interne: 20 mm.

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio inossidabile
    • Classe IP: IP 65
    • Lettura: 0,01 mm
    • Campo di misura (mm): 0 - 800
    • Limite di errore (mm): 0,05 mm
    • Limite di errore (µm): 50 µm
    • Altezza cifre: 12,5 mm
    • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 150 mm
    • Approccio dimensione foro (mm): 20 mm

    Norma:

    EN ISO 3650

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello