• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/8″ Chiave a bussola impact, TORX E14

Codice art.: 13425 E14
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 13425 E14
EAN / GTIN 4991644318483
Codice del produttore 13425 E14
Numero-L L60050 7751

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 32 mm
Dimensione D2: 19 mm
D1: 17,2 mm
Lunghezza: 8,8 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
E14
Interno Torx
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello