12,5 mm (1/2 ″) Prolunga VDE Gr.10 L.273 mm

Codice art.: 13420003
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 13420003
EAN / GTIN 4018754253890
Codice del produttore 13420003
Numero-L L60010 7158

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • VDE isola fino a 1000 V..
  • DIN EN 60900
  • Protezione conforme a IEC 900 - CA/1000 V CA/1000 V.

Proprietà:

  • d: 27 mm
  • Guida quadrata esterna (pollici): 1/2″
  • Gr.: 10
  • Lunghezza [mm]: 273 mm
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/2″
  • Peso: 380 g

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello