Maschio a macchina M2,5

Codice art.: 134200 M2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
110 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M2,5
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,45 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 2,8 mm
Quadro del codolo □ 2,1 mm
⌀ Preforo 2,05 mm
⌀ Filettatura 2,5 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 2
Colore collarino giallo
Numero taglienti Z 2
Profondità filettatura 7,5 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 134200 M2,5
EAN / GTIN 4045197074997
Codice del produttore 134200 M2,5

Tabella dati

Alluminio
N
13
Alluminio (a truciolo corto)
N
13
PMMA acrile
N
30
PEEK
N
30
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

2 scanalature elicoidali con ampie cavità per trucioli con esecuzione lucidata.

Vantaggi:

L’inclinazione dell’elica e le ampie scanalature consentono l’evacuazione sicura dei trucioli.

Uso:

Con resistenza alla trazione fino a max. 300 N/mm2.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello