• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calibro digitale da officina IP65 con punte con Rigazione fine 300x90mm

Codice art.: 1341522
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1341522
EAN / GTIN 4029713019457
Codice del produttore 1341522

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Sistema di misurazione induttivo, classe di protezione IP65
  • ISO 13385
  • Punti di taglio
  • Display LCD:
  • - 10 mm con campo di misura 300 mm; - 12,5 mm dal campo di misura 500 mm
  • Vite di bloccaggio

Descrizione:

Calibro digitale da officina IP 65 in acciaio inossidabile. Precisione secondo DIN 862. Con vite di bloccaggio, punte di lama e regolazione fine. Lettura 0.01mm /.0005 pollici, display LCD da 8.5 mm. Impostazione dello zero in qualsiasi punto. Elettronica QuickStart, funzione QuickLock, funzione PRESET, cambio mm/pollici. Uscita dati variabile (RS 232 + Digimatic + USB), blocco di misura per misurazioni interne: 10 mm.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Classe IP: IP 65
  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 300
  • Limite di errore (mm): 0,04 mm
  • Limite di errore (µm): 40 µm
  • Altezza cifre: 8,5 mm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 90 mm
  • Approccio dimensione foro (mm): 10 mm

Norma:

EN ISO 3650

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello