3/8″ Chiave a bussola impact con magnetee 12 mm

Codice art.: 13400MG 12mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 13400MG 12mm
EAN / GTIN 4991644315772
Codice del produttore 13400MG 12mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 32 mm
Dimensione D2: 19 mm
D1: 18,3 mm
Lunghezza: 5,6 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 12 mm
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello