3/8″ Chiave a bussola impact con magnetee 10 mm

Codice art.: 13400MG 10mm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 13400MG 10mm
EAN / GTIN 4991644315758
Codice del produttore 13400MG 10mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 32 mm
Dimensione D2: 19 mm
D1: 15,8 mm
Lunghezza: 4,2 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 10 mm
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno