Chiave a tubo, americana. Mod. max. 140mm

Codice art.: 133A.36
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
    Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 133A.36
    EAN / GTIN 3148516741790
    Codice del produttore 133A.36
    Numero-L L60130 6829

    Descrizione

    Descrizione:

    • Campo di serraggio: da 0 a 140 mm; da 0 a 5″
    • Corpo in ghisa
    • Ganascia fissa sostituibile in acciaio, temprata a 55 HRc
    • Ganascia mobile in acciaio forgiato

    Proprietà:

    • A max. [″″: 5
    • A max. [mm]: 140
    • B [mm]: 44
    • C [mm]: 32,0
    • E [mm]: 32,0
    • L [″]: 36
    • L [mm]: 900
    • [kg]: 5,180

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello