Chiave a tubo, americana. Mod. max. 76mm

Codice art.: 133A.18
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 133A.18
EAN / GTIN 3148516741523
Codice del produttore 133A.18
Numero-L L60130 7852

Descrizione

Descrizione:

  • Campo di serraggio: da 0 a 140 mm; da 0 a 5″
  • Corpo in ghisa
  • Ganascia fissa sostituibile in acciaio, temprata a 55 HRc
  • Ganascia mobile in acciaio forgiato

Proprietà:

  • A max. [″]: 2'1/2
  • A max. [mm]: 76
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 26.0
  • E [mm]: 26.0
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 1,560

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello