• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/8″ Chiave a bussola impact (Pathfinder) 13 mm

Codice art.: 13365M 13mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 13365M 13mm
EAN / GTIN 4991644321742
Codice del produttore 13365M 13mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 80 mm
Dimensione D2: 22 mm
D1: 19,5 mm
Lunghezza: 9 mm
Altezza: 66,5 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 13 mm
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello