{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M3 | |
Rivestimento | AlTiX | |
Tipo di filettatura | EG-M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 40435 | |
Classe di tolleranza | 6HX mod. | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,5 mm | |
Quadro del codolo □ | 3,4 mm | |
⌀ Preforo | 3,15 mm | |
⌀ Filettatura | 3 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 9 mm | |
Serie | Master Tap | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133560 EG-M3 | |
EAN / GTIN | 4062406208264 | |
Codice del produttore | 133560 EG-M3 |