Esecuzione:
- Acciaio inossidabile
- Sistema di misurazione induttivo, resistente all'umidità e al sudore
- ISO 13385
- Display LCD:
- 10 mm con campo di misura 300 mm;
- 12,5 mm dall'intervallo di misurazione 500 mm
- Vite di bloccaggio
Descrizione:
Calibro digitale da officina in acciaio inossidabile senza punte di lama. Precisione secondo la norma DIN 862. Con vite di bloccaggio, punte di lama e regolazione fine. Lettura 0.01mm /.0005 pollici, display LCD da 12.5 mm. Impostazione dello zero in qualsiasi punto. Elettronica QuickStart, funzione QuickLock, funzione PRESET, cambio mm/pollici. Uscita dati variabile (RS 232 + Digimatic + USB), blocco di misura per misurazioni interne: 20 mm.
Proprietà:
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Lettura: 0,01 mm
- Campo di misura (mm): 0 - 800
- Limite di errore (mm): 0,05 mm
- Limite di errore (µm): 50 µm
- Altezza cifre: 12,5 mm
- Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 150 mm
- Approccio dimensione foro (mm): 20 mm
Norma:
EN ISO 3650