• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calibro digitale da officina senza punte 500x125mm

Codice art.: 1334528
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1334528
EAN / GTIN 4029713019334
Codice del produttore 1334528
Numero-L L40510 1711

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Sistema di misurazione induttivo, resistente all'umidità e al sudore
  • ISO 13385
  • Display LCD:
  • 10 mm con campo di misura 300 mm;
  • 12,5 mm dall'intervallo di misurazione 500 mm
  • Vite di bloccaggio

Descrizione:

Calibro digitale da officina in acciaio inossidabile senza punte di lama. Precisione secondo DIN 862. Con vite di bloccaggio. Lettura 0.01mm /.0005 pollici, display LCD da 12.5 mm. Impostazione dello zero in qualsiasi punto. Elettronica QuickStart, funzione QuickLock, funzione PRESET, cambio mm/pollici. Uscita dati variabile (RS 232 + Digimatic + USB), blocco di misura per misurazioni interne: 20 mm.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 500
  • Limite di errore (mm): 0,04 mm
  • Limite di errore (µm): 40 µm
  • Altezza cifre: 12,5 mm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 150 mm
  • Approccio dimensione foro (mm): 20 mm

Norma:

EN ISO 3650

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello