Maschio per tubi corazzati, non rivestito, PG: PG7

Codice art.: 133450 PG7
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

PG Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: Pg
  • Angolo di filetto: 80
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 40432
  • Norma filettatura: DIN 40430

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto Pg7
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura Pg
Angolo di filetto 80 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 40432
Norma filettatura DIN 40430
Forma dell’imbocco D
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,27 mm
Filetti per pollice 20
⌀ Filettatura 12,5 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 9 mm
Quadro del codolo □ 7 mm
⌀ Preforo 11,4 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 4
Profondità di foratura massima consigliata L2 37,5 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 133450 PG7
copia
EAN / GTIN 4045197074904
copia
Codice del produttore 133450 PG7
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
13
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
15
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
15
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
6
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
13
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Uso:

Utilizzabile come maschio a macchina o per ripassare i filetti a mano.
Per filettatura di tubi corazzati DIN 40430.

Nota:

Codolo a norma DIN 40432.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello