{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Tap | |
Misura del filetto | 3/8-24 UNF | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | UNF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Classe di tolleranza | 2BX | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,058 mm | |
Filetti per pollice | 24 | |
⌀ Filettatura | 9,53 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | |
Quadro del codolo □ | 7 mm | |
⌀ Preforo | 8,5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | blu | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 28,59 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133406 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4062406209728 | |
Codice del produttore | 133406 3/8-24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 3/8-24
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
47,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino
58,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
26,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma dell’imbocco | B | B | B |
Rivestimento | TiAlN | AlTiX | TiN |
Lunghezza complessiva L | 100 | 90 | 90 |
Tipo di filettatura | UNF | UNF | UNF |
Direzione di taglio | destro | destro | destro |
Materiale da taglio | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Serie | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |