Maschio a macchina HOLEX Clever Tap 5/8-18

Codice art.: 133404 5/8-18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

UNF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: UNF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Classe di tolleranza: 2B

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie CleverTap
    Misura del filetto 5/8-18 UNF
    Rivestimento non rivestito
    Tipo di filettatura UNF
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 374
    Classe di tolleranza 2B
    Forma dell’imbocco B
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 1,411 mm
    Filetti per pollice 18
    ⌀ Filettatura 15,88 mm
    Lunghezza complessiva L 100 mm
    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Quadro del codolo □ 9 mm
    ⌀ Preforo 14,5 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino senza
    Numero taglienti Z 3
    Profondità filettatura 47,64 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 133404 5/8-18
    EAN / GTIN 4067263161974
    Codice del produttore 133404 5/8-18

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    13
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    13
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    12
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    12
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    6
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con imbocco corretto.
    HOLEX Clever Tap:
    maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

    Uso:

    Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello