{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 7/16-14 UNC | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,814 mm | |
Filetti per pollice | 14 | |
⌀ Filettatura | 11,11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Quadro del codolo □ | 6,2 mm | |
⌀ Preforo | 9,4 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 33,33 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133352 7/16-14 | |
Codice del produttore | 133352 7/16-14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina 7/16-14 |
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino
50,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | 3 |
Angolo di filetto | 60 | 60 |
Filetti per pollice | 14 | 14 |
⌀ Filettatura | 11,11 | 11,11 |
Passo della filettatura | 1,814 | 1,814 |
Quadro del codolo □ | 6,2 | 6,2 |
Profondità filettatura | 33,33 | 33,33 |