{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 3/4-10 UNC | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 2,54 mm | |
Filetti per pollice | 10 | |
⌀ Filettatura | 19,05 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Quadro del codolo □ | 11 mm | |
⌀ Preforo | 16,5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 57,15 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133352 3/4-10 | |
EAN / GTIN | 4045197594723 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maschio a macchina 3/4-10
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
25,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
90,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 125 | 125 |
Misura del filetto | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC |
Passo della filettatura | 2,54 | 2,54 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Profondità filettatura | 57,15 | 57,15 |